Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROHDMIOP8K30 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROHDMIOP8K30 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIOP8K30 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95698046
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIOP8K30
EAN/GTIN:
     5704174541776
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tiefe
210 mm
Höhe
47 mm
Breite
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
560 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.