Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-EV-06 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80196042
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-06
EAN/GTIN:
     5901720135933
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Akyga® AK-EV-06 ist ein Produkt zum Laden von Fahrrädern und elektrischen Skateboards mit 48-V-Batterien. Das Gerät wird mit einer maximalen Leistung von 110 W mit Ausgangsparametern 54,6 V / 2 A aufgeladen. Das Ausgangskabel des Ladegeräts mit einer Länge von 1 Meter wird mit dem Stecker 5,5 x 2,1 mm beendet, und das Ladegerät selbst wird von einer IEC mit Strom versorgt C8-Stecker. Das Gerät zeichnet sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Es hat auch eine LED-Steuerung, die ihre Farbe von rot nach grün ändert, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Das Ladegerät ist mit gängigen Fahrzeugmodellen wie Archos, Koowheel usw. kompatibel. Das Produkt ist in Schwarz erhältlich und in einer umweltfreundlichen Ecobox verpackt. Die Stromversorgung ist kompatibel mit Fahrradmarken wie Haibkie, Merida, Batavus, Ecobike, Giant, Fischer, Freway, Gazelle, usw.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Max. Leistung
110 W
Maximale Ausgangsspannung
54.6 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Technische Details
Ausgangsspannung
54,6 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
530 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
458 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
andere, Universal
Energiequelle
AC
USB-Stromversorgung bis zu
110 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Kompatibilität
Haibkie, Merida, Batavus, Ecobike, Giant, Fischer, Freway, Gazelle
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil 2a, e-bike ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-11
ab € 25,83*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.