Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V381 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V381 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta V381 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95419284
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00381 101 111
EAN/GTIN:
     4008496273539
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
45 mAh
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.1 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
0.9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,76*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00394 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5225*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.