Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 48029 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 48029 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta 48029 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     8005-2501175000003
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48029
EAN/GTIN:
     4008496272778
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien
1 Stück Blister - Varta (V315/SR67)

- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung

SW (Low Drain)
diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
20 mAh
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.5 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.9 mm
Verpackungstiefe
7.9 mm
Verpackungshöhe
1.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,85*
€ 1,33*
1 Tag
1299
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,90*
6 Tage
77
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,86*
€ 8,47*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 9,00*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,02*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
319
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 1,66*
Ähnlich
Varta
48035
ab € 0,81*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,8575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.