Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Thule EnRoute TEBP4216 - Mallard Green Rucksack Lässiger Rucksack Grün Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95239601
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204842
EAN/GTIN:
     0085854253437
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
910 g
Volumen (l)
23 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
265 x 31 x 385 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Grün
Material
Nylon
Stil
Sport
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
400 D
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Seitentasche, Tasche oben
Innentaschen
Handytasche, Schlüsseltasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche, Stifttasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.