Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax Link WIDE Fotodrucker 318 x 318 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm instax Link WIDE Fotodrucker 318 x 318 DPI
Fujifilm instax Link WIDE Fotodrucker 318 x 318 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94556226
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16719574
EAN/GTIN:
     4547410455632
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Laserdrucker
Mobile Drucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Ash White
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Graustufen
256
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
33.7 mm
Höhe
127.5 mm
Gewicht
340 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
3 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Micro-USB Type-A
Drucken
Maximale Auflösung
318 x 318 DPI
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.