Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LOG-MP0011 Herst.-Nr.: MP0011 EAN/GTIN: 4052792004311 |
| |
|
| | |
| Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutzhülle. Der Artikel besteht aus jeweils 100 Sets im großen Polybag; jedes Set ist dabei nochmals einzeln im kleinen Polybag verpackt. Weitere Informationen: Technische Details | Technologie | 8P8C | | Schnittstelle | EIA/TIA 568A/B | Merkmale | Stecker | CAT5e | | Produktfarbe | Grau | | Material | Kunststoff | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,219* | € 0,439* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,98* | € 16,97* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,71* | € 18,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 13,41* | € 18,86* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,82* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,195* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|