Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0011 RJ45-Steckverbinder CAT 5e, geschirmt MP0011 Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R05183
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0011
EAN/GTIN:
     4260113570746
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT 5E EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutztülle. Der Artikel besteht aus jeweils 100 Sets im großen Polybag; jedes Set ist dabei nochmals einzeln im kleinen Polybag verpackt.
Features:
Genormte Rastnase
Zertifizierung: UL94V-2
Passende Knickschutztülle
Lieferumfang:
100 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
MP0011
Spezifikation:
CAT 5e
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Herstellerfarbe:
Grau
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,221*
€ 0,437*
5 Tage
225
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,45*
€ 18,78*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 18,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,52*
€ 19,33*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 20,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0012
ab € 0,227*
Sonstiges
LogiLink
MP0014
ab € 0,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.