Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FAN104 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FAN104 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
LogiLink FAN104 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9437524
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAN104
EAN/GTIN:
     4260113567623
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der LogiLink FAN104 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN104 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 75 CFM sehr leise. Der transparente Lüfter aus Acryl leuchtet zudem mit den intergrierten 4 blauen LEDs.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Design
Material
Acryl
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Sonstige Funktionen
Lüfterleistung
75 cfm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit
2000 RPM
Leistung
3.24 W
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.3 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.