Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Tastaturhalterung - Option 592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Tastaturhalterung - Option 592
Dataflex Viewmate Tastaturhalterung - Option 592
Dataflex Viewmate Tastaturhalterung - Option 592
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4749994
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51.592
EAN/GTIN:
     805410515928
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
dataflex tastaturablage
tastaturhalterung
Die Tastaturhalterung nimmt eine Tastatur auf, wenn diese nicht in Gebrauch ist. Angebracht zwischen Monitor und Monitorarm schwebt sie über dem Schreibtisch. Ideal für Arbeitsplätze, an denen es aufgeräumt sein muss. - Höheneinstellungsbereich von 230 mm - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Ideal für kompakte Informationseingabestationen - Nimmt eine Tastatur auf, die nicht in Benutzung ist und sorgt damit für einen aufgeräumten Schreibtisch - Wird angebracht zwischen VESA-Befestigungen von Monitorarm und Monitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
380 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungslänge
270 mm
Verpackungsbreite
325 mm
Paketgewicht
1345 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
51.582
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.