Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-541 Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-541 Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb
Canon CL-541 Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94076493
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5227B001
EAN/GTIN:
     4960999782423
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Farbpatrone enthält die Tintenfarben Cyan, Magenta und Gelb und wird zum Drucken von Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt. Mit dieser 8 ml Tinte können bis zu 180 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PIXMA MG3550 PIXMA MG2250 PIXMA MX515 PIXMA MG4150 PIXMA MG4250 PIXMA MX475 PIXMA TS5151 PIXMA MG3250 PIXMA MG2150 PIXMA MX455 PIXMA MX375 PIXMA MG3650 PIXMA MX535 PIXMA MG3150 PIXMA MX525 PIXMA MX435 PIXMA MX435 PIXMA MG3650S PIXMA TS5150
Seitenergebnis Farbtinte
180 Seiten
Volumen Farbtinte
8 ml
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 140 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 17,24*
Ähnlich
Canon
5225B005
ab € 13,56*
Ähnlich
Canon
5222B004
ab € 62,04*
Ähnlich
Canon
5225B006
ab € 3,05*
Ähnlich
edding
18-378
ab € 17,17*
Ähnlich
Canon
3405C001
ab € 6,23*
Ähnlich
Canon
5225B013
ab € 32,12*
Ähnlich
Canon
5224B001
ab € 17,16*
Ähnlich
Canon
5224B015
ab € 51,97*
Ähnlich
Canon
5224B017
ab € 51,77*
Ähnlich
Ampertec
ab € 24,92*
Ähnlich
Canon
5224B012
ab € 38,45*
Ähnlich
Ampertec
CL-541
ab € 12,63*
Ähnlich
Ampertec
CL-541XL
ab € 15,19*
Ähnlich
Ampertec
GI-50PGBK
ab € 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.