Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-BAZ2016 Speichermodul 1 GB 1 x 16 GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-BAZ2016 Speichermodul 1 GB 1 x 16 GB DDR4
Panasonic FZ-BAZ2016 Speichermodul 1 GB 1 x 16 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93553224
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-BAZ2016
EAN/GTIN:
     885170388642
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Komponente für
Notebook
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.58 mm
Tiefe
30.48 mm
Höhe
2.54 mm
Gewicht
8.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm 1gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.