| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93011369 Herst.-Nr.: WDBAYN0020BBK-WESN EAN/GTIN: 619659187224 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 2000 GB | | Lesegeschwindigkeit | 400 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 64.51 mm | | Tiefe | 64.51 mm | | Höhe | 8 mm | | Gewicht | 27 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 2 tb sandisk, external hdd, external hard drives ssd 2tb |
| | |
| |