| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-92438940 Herst.-Nr.: 02367-001 EAN/GTIN: 7331021076471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die fest ausgerichteten Netzwerk-Kameras von Axis besitzen sorgfältig ausgewählte Objektive mit bestmöglicher Lei- stung und Haltbarkeit. Die große Auswahl an Objektiven mit CS-Anschluss erfüllt die verschiedensten Überwachungs- vorgaben an zum Beispiel Auflösung, Brennweite und Blendenöffnung. Entscheidend für die Leistung der Kamera ist die optimale Abstimmung von Objektiv, Kamerasensor und Mechanik. Die Kameras von Axis mit CS-Anschluss sind geprüft und zugelassen. Sie erweitern flexibel Ihre Überwachungsmöglichkeiten und liefern Aufnahmen in höchster Qualität. Zum Angebot an CS-Anschlüssen zählen Objektive mit i-CS, P-Blende und DC-Blende mit Weitwinkel mit Reduzierung der Tonnenverzeichnung bis hin zu Teleobjektiven Weitere Informationen: Leistungen | Kompatibilität | Q1645 Q1645-LE Q1656 Q1656-LE | Objektiv | Komponente für | IP-Kamera | ![](/p.gif) | Objektivtyp | Standardobjektiv | ![](/p.gif) | Maximale Blendenzahl | 1,5 | ![](/p.gif) | Objektivanschluss | CS-Halterung | ![](/p.gif) | Brennweitenbereich | 3.9 - 10 mm | ![](/p.gif) | Größe des Bildsensors | 1/1.8 " |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Videokamera Objektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, axis objektiv, zoomobjektiv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |