Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87242 Einweg-Tablett Braun Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 87242 Einweg-Tablett Braun Karton
Papstar 87242 Einweg-Tablett Braun Karton
Papstar 87242 Einweg-Tablett Braun Karton
Artikel-Nr.:
     2813-374-6613
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87242
EAN/GTIN:
     4002911488393
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
Umweltfreundliches Pommes-Frites-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Abmessungen Boden: 7 x 9 cm - Abmessunen oben: 9 x 10,5 cm - Höhe: 3 cm - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Karton
Zertifizierung
FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,79*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 10,74*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,93*
€ 11,00*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 11,69*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,08*
€ 25,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,09688* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 97,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87243
ab € 7,22*
Sonstiges
PAPSTAR
87244
ab € 8,42*
Sonstiges
PAPSTAR
87245
ab € 7,54*
Sonstiges
PAPSTAR
87246
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.