Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Snacktray "pure", Maße: 90 x 70 x 35 mm aus ungebleichtem FSC-zertifiziertem Frischfaserkarton, - 1 Stück (87242)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4772339
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87242
EAN/GTIN:
     4002911488393
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox

Produkttext

Umweltfreundliches Pommes-Frites-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Abmessungen Boden: 7 x 9 cm - Abmessunen oben: 9 x 10,5 cm - Höhe: 3 cm - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Braun
Material  Karton
Zertifizierung  FSC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  90 mm
Höhe  30 mm
Menge pro Packung  80 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produktfarbe:
Braun
Material:
Karton
Zertifizierung:
FSC
Breite:
105 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
30 mm
Menge pro Packung:
80 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Snackbox, Einweg-Pappschalen, Einweg-Pommesschalen, Einwegpappschalen, Einwegpommesschalen, Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, einwegschale pappe, einweg pappschalen, papstar snackboxen, 87242, papstar, snacktray, "pure", maße:, ungebleichtem, frischfaserkarton, stück, pure, stck, maße, biobeschichtung, fsczertifiziertem, beschichtung, zertifiziertem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
45
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 9,76*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 10,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,84*
€ 10,93*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 11,67*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,18*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87243
ab € 7,22*
Sonstiges
PAPSTAR
87244
ab € 8,45*
Sonstiges
PAPSTAR
87245
ab € 7,60*
Sonstiges
PAPSTAR
87246
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.