Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 Snacktrays, Pappe "pure" 3,5 cm x 7 cm x 9 cm braun "100% Fair" klein. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
80 Snacktrays, Pappe "pure" 3,5 cm x 7 cm x 9 cm braun "100% Fair" klein. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87242
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87242
EAN/GTIN:
     4002911488393
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
Umweltfreundliches Pommes-Frites-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Abmessungen Boden: 7 x 9 cm - Abmessunen oben: 8,5 x 10,5 cm - Höhe: 3,5 cm - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet - Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
5,86 g
Gewicht (Packung):
472,8 g
Gewicht (Karton):
5154 g
Volumen (Karton):
0,0375
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
3,5 cm
Breite:
7 cm
Tiefe:
9 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
100% Fair
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
45
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 9,76*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 10,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,84*
€ 10,93*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 11,67*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,68*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87243
ab € 7,22*
Sonstiges
PAPSTAR
87244
ab € 8,45*
Sonstiges
PAPSTAR
87245
ab € 7,60*
Sonstiges
PAPSTAR
87246
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.