Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87244 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87244 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 87244 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 87244 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92407985
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87244
EAN/GTIN:
     4002911356036
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
Umweltfreundliches Pommes-Frites-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Abmessungen Boden: 8,5 x 15 cm - Abmessunen oben: 10,5 xc 17 cm - Höhe: 3,5 cm - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,10563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,875
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87242
ab € 6,79*
Sonstiges
PAPSTAR
87243
ab € 7,23*
Sonstiges
PAPSTAR
87245
ab € 7,62*
Sonstiges
PAPSTAR
87246
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.