Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-HDM19194V2.0 HDMI-Kabel 4 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-HDM19194V2.0 HDMI-Kabel 4 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect MC-HDM19194V2.0 HDMI-Kabel 4 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect MC-HDM19194V2.0 HDMI-Kabel 4 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92300548
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-HDM19194V2.0
EAN/GTIN:
     5704174300441
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Bandbreite
60 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbtiefe
16 Bit
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 4m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.