Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7513 Prozessor 2,6 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7513 Prozessor 2,6 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7513 Prozessor 2,6 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     2753I-7034795
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000334
EAN/GTIN:
     8592978314057
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7513
Grundfrequenz des Prozessors
2.6 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.65 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
TDP-down konfigurierbar
165 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.113,82*
€ 1.189,39*
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1.109,19*
€ 1.189,40*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.164,90*
€ 1.245,40*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.199,27*
€ 1.274,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.254,97*
€ 1.333,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,39*
€ 1.415,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,16*
€ 1.400,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,15*
€ 1.380,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,27*
€ 1.355,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,82*
€ 1.325,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 476,06*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M0EAY0
ab € 105,62*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 83,97*
Ähnlich
Asus
90MB1CU0-M0EAY0
ab € 131,65*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 147,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 521,13*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 396,31*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 220,95*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 141,71*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 164,60*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 133,59*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 99,56*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,82*
Ähnlich
Seagate
ST6000VN001
ab € 140,89*
Ähnlich
Kingston Technology
KF432C16BB/8BK
ab € 16,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.