Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband duct tape 4663 silber L.50m B.48mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA Professional 4663 Grau 50 m
TESA Professional 4663 Grau 50 m
TESA Professional 4663 Grau 50 m
Artikel-Nr.:
     1498-4000309012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04663-00007-02
EAN/GTIN:
     4042448424044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
aus 34 mesh PET/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebmasse · hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen duct tapes · ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauhen und verschmutzten Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz) · wasserabweisend und dampfbeständig · anschmiegsam und flexibel · zum Befestigen, Anbringen von Abdeckplanen und Schutzfolien z.B. bei Asbestsanierung · zum Verschließen von Eimern und Fässern, zum Abdichten von Rohren uvm.Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe· Gesamtdicke: 0,29mm· Reißkraft: 50N/cm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Modell: 4663· Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 48mmx50m silber, tesa putzband, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Tesa, Tesa 4663
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 8,90*
4 Tage
92
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 10,09*
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,14*
5 Tage
92
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,50*
Lager 1498
265
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 8,24*
€ 10,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1648* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.