Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-117-W Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-117-W Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Weiß
Deltaco GAM-117-W Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89169084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-117-W
EAN/GTIN:
     7333048049216
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
344 mm
Gewicht
3.6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.