Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX Prozessor 3,9 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX Prozessor 3,9 GHz 64 MB L3
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX Prozessor 3,9 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89148767
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000167WOF
EAN/GTIN:
     730143312950
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3955WX
Grundfrequenz des Prozessors
3.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,77*
€ 1.221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,80*
€ 1.213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,98*
€ 1.192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,01*
€ 1.166,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,57*
€ 1.116,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 133,03*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 86,29*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 147,79*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 208,11*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 518,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J30-M0NA00
ab € 780,03*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 414,28*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 220,26*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 142,93*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 164,15*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 139,70*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 104,78*
Ähnlich
Asus
90YV0IJ0-M0NA00
ab € 657,95*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,38*
Ähnlich
Seagate
ST6000VN001
ab € 139,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.