| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88838042 Herst.-Nr.: SP205203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 2 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 2 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1066 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM | | Kompatible Produkte | Toshiba Satellite C660-P5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 2gb, desktop pc speicher, ddr3 ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |