Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50636-989-08 Sweatshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50636-989-08 Sweatshirt
MASCOT 50636-989-08 Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88797578
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074522064
EAN/GTIN:
     5711074522064
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Sweatshirt
Produkthauptfarbe
Grau
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Erweiterte Produktfarbe
Grey flecked
Größe (S/M/L)
M
Saison
Herbst
Anlass
Draußen
Beste Verwendung
Leger
Material
Material
Acryl, Wolle
Materialbeschreibung (Name, %)
50% acrylic/50% wool (merino)
Stoffgewicht
240 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.