Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50636-989-41 Sweatshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50636-989-41 Sweatshirt
MASCOT 50636-989-41 Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88781054
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074526161
EAN/GTIN:
     5711074526161
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Sweatshirt
Produkthauptfarbe
Blau
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Erweiterte Produktfarbe
Blue flecked
Größe (S/M/L)
4XL
Saison
Herbst
Anlass
Draußen
Beste Verwendung
Leger
Material
Material
Acryl, Wolle
Materialbeschreibung (Name, %)
50% acrylic/50% wool (merino)
Stoffgewicht
240 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.