| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88769836 Herst.-Nr.: 5711074522125 EAN/GTIN: 5711074522125 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Strickwarentyp | Sweatshirt | | Produkthauptfarbe | Grau | | Ärmellängentyp | Kurzärmel | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | XL | | Saison | Herbst | | Anlass | Draußen | | Beste Verwendung | Leger | Material | Material | Acryl, Wolle | | Materialbeschreibung (Name, %) | 50% acrylic/50% wool (merino) | | Stoffgewicht | 240 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Thermo-Unterhemd, Herren-Thermounterhemd, Herren-Pullover, Herrenpullover, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herrenpullover grau, herren pullover, freizeitpullover xl |
| | |
| |