| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88762116 Herst.-Nr.: 5708628176477 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken.
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkthauptfarbe | Navy | | Geschlecht | Unisex | | Mantel-/Jackentyp | Jacke | | Zielgruppe | Erwachsener | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | 4XL | | Ärmellängentyp | Langärmlig | | Verschlussart | Reißverschluss | | Tasche | Ja | | Taschenposition | Innen/Außen | | Außentaschen | Untere Tasche, Tasche oben | | Bündchentyp | Gerippte Manschette | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Winddicht | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Nylon | | Wasserabweisend | Ja | Pflegehinweise | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke kornblumenblau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| |