Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50636-989-09 Sweatshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50636-989-09 Sweatshirt
MASCOT 50636-989-09 Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88754053
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074521968
EAN/GTIN:
     5711074521968
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Sweatshirt
Produkthauptfarbe
Schwarz
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Saison
Herbst
Anlass
Draußen
Beste Verwendung
Leger
Material
Material
Acryl, Wolle
Materialbeschreibung (Name, %)
50% acrylic/50% wool (merino)
Stoffgewicht
240 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.