Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific MX1 Plus Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific MX1 Plus Wasserblock
Thermaltake Pacific MX1 Plus Wasserblock
Thermaltake Pacific MX1 Plus Wasserblock
Thermaltake Pacific MX1 Plus Wasserblock
Thermaltake Pacific MX1 Plus Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87968679
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W299-PL00SW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Cooper, Polyphenylensulfid (PPS)
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.4 mm
Tiefe
93.4 mm
Höhe
52.2 mm
Gewicht
670 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.