Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy PDU EPDU1010B-SCH, Basic, 1U, 10A, 230V, (6x)Schuko & (1x)C13, C14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy PDU EPDU1010B-SCH, Basic, 1U, 10A, 230V, (6x)Schuko & (1x)C13, C14 Stecker
APC Easy PDU EPDU1010B-SCH, Basic, 1U, 10A, 230V, (6x)Schuko & (1x)C13, C14 Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87096724
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1010B-SCH
EAN/GTIN:
     731304424505
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
44.4 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Max. Leistung
2300 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, Typ F
Stecker
C14-Koppler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR100
ab € 586,65*
Zubehör
APC
AR100HD
ab € 589,08*
Zubehör
APC
SMC1000I-2UC
ab € 604,23*
Zubehör
APC
SMT1000RMI2UC
ab € 658,65*
Zubehör
APC
SMT1500RMI2UNC
ab € 1.220,01*
Zubehör
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 885,54*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UNC
ab € 1.794,52*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.472,60*
Zubehör
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.803,82*
Zubehör
APC
SMT750RMI2UC
ab € 458,95*
Zubehör
APC
SC450RMI1U
ab € 281,51*
Zubehör
APC
SRT2200RMXLI
ab € 1.781,21*
Zubehör
APC
SRT2200RMXLI-NC
ab € 2.148,75*
Zubehör
APC
SRT3000RMXLI
ab € 2.705,46*
Zubehör
APC
SRT3000RMXLI-NC
ab € 2.703,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.