Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Bild 1
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Bild 1
APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMT1500RMI2UNC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500RMI2UNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte

>Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Beinhaltet:CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

Technische Daten

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 1.0 KWatt / 1.5 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 1.0 KWatt / 1.5 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Hinweis zur Ausgangsspannung:: Konfigurierbar für 220: 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60Hz +/- 3 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 220, 240
    • Topologie: Line-Interactive
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (4) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
      • (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz): Transfer Time
    • Transfer Time: 2ms typical
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 160 - 286V
    • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen: 151 - 302V
    • Andere Eingangsspannungen: 220, 240
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Typische Aufladezeit: 3Stunde(n)
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 42493
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    • Battery Volt Amp Stunde Kapazität: 432
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
    • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9631
    • Steuerkonsole: LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen, Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 459Joule
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 89mm , 8.9cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 457mm , 45.7cm
    • Rack-Höhe: 2U
    • Nettogewicht: 28.58kg
    • Versandgewicht: 31.84kg
    • Höhe für Versand: 251mm , 25.1cm
    • Breite für Versand: 594mm , 59.4cm
    • Tiefe für Versand: 603mm , 60.3cm
    • Farbe: Black
    • Anzahl Palletten: 8.0
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 46.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 90.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung:CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
    • Standardgarantie:3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.220,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,29*
€ 1.559,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,68*
€ 1.553,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,92*
€ 1.498,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,41*
€ 1.472,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,01*
€ 1.451,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WRMS1YR1N-01
ab € 273,93*
Zubehör
APC
WRMS1YR25N-01
ab € 3.043,62*
Zubehör
APC
WEXTWAR1YR-SP-03
ab € 81,43*
Zubehör
APC
WRMS2YR1N-01
ab € 361,76*
Zubehör
APC
WRMS2YR25N-01
ab € 5.750,65*
Zubehör
APC
WEXTWAR3YR-SP-03
ab € 175,56*
Zubehör
APC
EPW9
ab € 934,49*
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-SP-03
ab € 58,16*
Zubehör
APC
WBEXTWAR3YR-SP-03
ab € 123,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.