| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-87050671 Herst.-Nr.: DMW-BTC15EB EAN/GTIN: 5025232940165 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC, USB | | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Status, Ja | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | | Energiequelle | AC, USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Markenkompatibilität | Panasonic | | Kompatible Produkte | DMW-BLF19, DMW-BLK22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät lithium-ionen-akku panasonic, ladegerät li-ion |
| | |
| |