Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN
Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN
Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN
Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN
Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN
Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN
Canon PIXMA PRO-200 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 2400 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87017981
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4280C009
EAN/GTIN:
     4549292160611
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
8
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
639 mm
Tiefe
379 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
14100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
1.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,47*
€ 506,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4216C001
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.