Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 412271 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 412271 Drucker-Trommel Original
Ricoh 412271 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8684250
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     412271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
Ricoh Aficio 1022, Ricoh Aficio 1027, Ricoh Aficio 1032, Ricoh Aficio 2022 SP, Ricoh Aficio 2205, Ricoh Aficio 2238, Ricoh Aficio 3025, Ricoh Aficio 3212, Ricoh Aficio 2205, Ricoh Aficio 2705, Ricoh Aficio 3205, Ricoh Aficio DSM622, Ricoh Aficio 627, Ricoh Aficio IS1027, Ricoh Aficio 2022, Ricoh Aficio 2027, Ricoh Aficio 2032, Ricoh Aficio 2132, Ricoh Aficio MP2510, Ricoh Aficio 3010, Ricoh Aficio 3350, Ricoh Aficio 3550
Druckleistung
60000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Gestetner, Entwicklereinheit Gestetner, Fotoeinheit Gestetner, Fotoleiter Gestetner, Photoleiter Gestetner, Trommeleinheit Gestetner, Bildtrommel Infotec, Entwicklereinheit Infotec, Fotoeinheit Infotec, Fotoleiter Infotec, Photoleiter Infotec, Trommeleinheit Infotec, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, Bildtrommel Nashuatec, Entwicklereinheit Nashuatec, Fotoeinheit Nashuatec, Fotoleiter Nashuatec, Photoleiter Nashuatec, Trommeleinheit Nashuatec, Bildtrommel REX Rotary, Entwicklereinheit REX Rotary, Fotoeinheit REX Rotary, Fotoleiter REX Rotary, Photoleiter REX Rotary, Trommeleinheit REX Rotary, Bildtrommel Ricoh, Entwicklereinheit Ricoh, Fotoeinheit Ricoh, Fotoleiter Ricoh, Photoleiter Ricoh, Trommeleinheit Ricoh, ricoh bildtrommel, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,22*
Ähnlich
Ricoh
B0399510
ab € 34,47*
Ähnlich
WhiteBox
885266
ab € 8,63*
Ähnlich
Ampertec
885266
ab € 13,96*
Ähnlich
Ampertec
KP-108IN
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.