Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh B0399510 Drum Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh B0399510 Drum Original
Ricoh B0399510 Drum Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5203829
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B0399510
EAN/GTIN:
     708562015608
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckleistung
60000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Aficio 1015/1018/1113/2015/2016/2018/2020/2020D/2510/2510AD/2510ADR/2510SP/2550BAD/2550CSP/3010/3010AD/3010ADR/3010SP/3025/3025AD
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Gestetner, Entwicklereinheit Gestetner, Fotoeinheit Gestetner, Fotoleiter Gestetner, Photoleiter Gestetner, Trommeleinheit Gestetner, Bildtrommel Infotec, Entwicklereinheit Infotec, Fotoeinheit Infotec, Fotoleiter Infotec, Photoleiter Infotec, Trommeleinheit Infotec, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, Bildtrommel Nashuatec, Entwicklereinheit Nashuatec, Fotoeinheit Nashuatec, Fotoleiter Nashuatec, Photoleiter Nashuatec, Trommeleinheit Nashuatec, Bildtrommel REX Rotary, Entwicklereinheit REX Rotary, Fotoeinheit REX Rotary, Fotoleiter REX Rotary, Photoleiter REX Rotary, Trommeleinheit REX Rotary, Bildtrommel Ricoh, Entwicklereinheit Ricoh, Fotoeinheit Ricoh, Fotoleiter Ricoh, Photoleiter Ricoh, Trommeleinheit Ricoh, ricoh bildtrommel, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,26*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 7,59*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 14,45*
Ähnlich
WhiteBox
885094
ab € 7,55*
Ähnlich
WhiteBox
885266
ab € 8,57*
Ähnlich
WhiteBox
888087
ab € 7,60*
Ähnlich
Ampertec
DT34BLK
ab € 11,79*
Ähnlich
Ampertec
885094
ab € 12,28*
Ähnlich
Ampertec
885266
ab € 13,97*
Ähnlich
Ampertec
KP-108IN
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.