Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70480 Audio-Splitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70480 Audio-Splitter Schwarz
Lindy 70480 Audio-Splitter Schwarz
Lindy 70480 Audio-Splitter Schwarz
Lindy 70480 Audio-Splitter Schwarz
Lindy 70480 Audio-Splitter Schwarz
Lindy 70480 Audio-Splitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86188996
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70480
EAN/GTIN:
     4002888704809
Suchbegriffe:
Toslink Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Länge (mm)
60 mm
Dicke
20 mm
Gewicht
38 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
77 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
1x TosLink
Anschluss 2
3x TosLink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anzahl
1
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.