| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85939659 Herst.-Nr.: TZE-SL261 EAN/GTIN: 4977766806428 |
| |
|
| | |
| Mit der Original Brother TZe-SL261 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Das 36 mm breite und selbstlaminierende TZe-SL261 mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde in erster Linie für die langfristige und zuverlässige Kennzeichnung von CAT5e/CAT6/CAT6A-Netzwerkkabeln mit einem Durchmesser von 3,0 bis 10,4 mm entwickelt und wurde von Brother strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass Sie ID-Etiketten schnell und effizient drucken können. Da der Text auf dem Etikett durch eine laminierte Deckschicht geschützt ist, die beim Drucken automatisch aufgebracht wird, kann dieses Schriftband um die CAT6A-Kabel mit größerem Durchmesser gewickelt werden und trotzdem sicherstellen, dass Ihr Text vor Abrieb und anderen Extremen geschützt ist. Dieses selbstlaminierende Band gehört zur Brother Pro Tape-Reihe und ist für ausgewählte Modelle professioneller P-touch Beschriftungsgeräte geeignet. TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Leistungen | Kompatibilität | PT-D800W PT-P900W PT-P950NW | | Druckfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Brother | Gewicht und Abmessungen | Breite des Bands | 36 mm | | Farbbandlänge | 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, brother tze schwarz auf weiß 36 mm, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |