Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus RGB-500W II Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus RGB-500W II Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech Argus RGB-500W II Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech Argus RGB-500W II Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Inter-Tech Argus RGB-500W II Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85903490
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882192
EAN/GTIN:
     4260455645492
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Die Revision II des Argus 500W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene.

Ausgestattet mit 80PLUS Bronze, aktiver PFC und 1x PCI-Express Anschluss ist das Argus RGB-500W II auf der Höhe der Zeit und eine echte Option für jeden der einen Spiele– oder Grafikcomputer plant. Die robuste, schwarze Lackierung sowie lange, flexible Kabel runden das positive Bild ab.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 - 4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
1630 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.3
Geräuschpegel
35 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Beleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1290 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.