Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Port Designs 901104 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85798807
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901104
EAN/GTIN:
     3567049011048
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
2200 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.