Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Webcam 1080P Saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Webcam 1080P Saver
Sandberg USB Webcam 1080P Saver
Sandberg USB Webcam 1080P Saver
Sandberg USB Webcam 1080P Saver
Sandberg USB Webcam 1080P Saver
Sandberg USB Webcam 1080P Saver
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85778376
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     333-96
EAN/GTIN:
     5705730333965
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
USB Anschlusskabel
Sandberg USB Webcam Saver ist perfekt für Online-Meetings. Es funktioniert sofort ohne Treiberinstallation. Mit einer an der Kamera angebrachte Klemme kann diese ganz einfach an einen Laptop-, Notebook-Bildschirm oder dergleichen angebracht werden. Die Kamera ist zudem mit einem Stereo-Mikrofon ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Mikrofonanzahl
1
Gehäusematerial
Kunststoff
USB
Ja
Kabellänge
1.2 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
60 °
Bildwinkel, vertikal
60 °
Weißabgleich
Auto
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, Web Cam, Web Kamera, Webcam, usb kabel usb2.0, usb anschlusskabel, usb kabel sandberg, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.