Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88882188 Netzteil 160 W 20-pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88882188 Netzteil 160 W 20-pin ATX Schwarz
Inter-Tech 88882188 Netzteil 160 W 20-pin ATX Schwarz
Inter-Tech 88882188 Netzteil 160 W 20-pin ATX Schwarz
Inter-Tech 88882188 Netzteil 160 W 20-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85775535
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882188
EAN/GTIN:
     4260455645454
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Die kompakte Bauform dieser Mini-ITX PSU erlaubt es Ihnen, auch in engen Gehäusen Ihre Komponenten mit Strom zu versorgen.

Ein Kabel mit Buchse und Überwurfmutter wird an einem passenden Loch an der Gehäusewand angebracht und dient dem Anschluss eines externen 12V Netzteils, welches eine Leistung von bis zu 160W haben darf.

Die Platine ist ausgestattet mit dem 20Pin Hauptstromkabel sowie einem Strang mit 1x Molex-Stecker, 1x S-ATA-Stecker sowie einem Strang mit 1x 4+4Pin-Stecker.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Anzahl SATA Stromstecker
1
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Energie
Gesamtleistung
160 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
65 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.