Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52101974 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52101974 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52101974 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52101974 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85394302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52101974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
SKINDICHT MR-M, Reduzierung hexagonal, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen mit kleinerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,691*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,561*
€ 10,18759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,341*
€ 9,92579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,691*
€ 7,96229
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52101965
ab € 1,8582*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101966
ab € 1,8782*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101967
ab € 2,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101969
ab € 3,5364*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101972
ab € 2,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101975
ab € 5,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101976
ab € 10,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101977
ab € 14,74665*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101968
ab € 2,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101979
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.