Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52101967 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52101967 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52101967 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52101967 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85394286
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52101967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
SKINDICHT MR-M, Reduzierung hexagonal, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen mit kleinerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52101965
ab € 1,8482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101966
ab € 1,8782*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101969
ab € 3,5364*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101972
ab € 2,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101974
ab € 6,681*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101975
ab € 5,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101976
ab € 10,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101977
ab € 14,75665*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101968
ab € 2,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101979
ab € 39,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.