Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52101979 Mutter Sicherungsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 52101979 Mutter Sicherungsmutter
Lapp SKINTOP 52101979 Mutter Sicherungsmutter
Lapp SKINTOP 52101979 Mutter Sicherungsmutter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37129598
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52101979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Breite
75 mm
Tiefe
1.5 mm
Gewindedurchmesser
11 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Nickel
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52101965
ab € 1,8482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101966
ab € 1,8782*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101967
ab € 2,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101969
ab € 3,5364*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101972
ab € 2,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101974
ab € 6,681*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101975
ab € 5,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101976
ab € 10,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101977
ab € 14,75665*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101968
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.