Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52101977 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52101977 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52101977 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52101977 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79228214
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52101977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
SKINDICHT MR-M, Reduzierung hexagonal, ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen mit kleinerem Anschlussgewinde als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74665*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,772*
€ 22,33868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,012*
€ 21,43428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,002*
€ 20,23238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74665*
€ 17,54851
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52101965
ab € 1,8582*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101966
ab € 1,8782*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101967
ab € 2,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101969
ab € 3,5364*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101972
ab € 2,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101974
ab € 6,691*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101975
ab € 5,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101976
ab € 10,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101968
ab € 2,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101979
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.