Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa System 9000 Funk-Außensirene Grundmodul 9000AS-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa System 9000 Funk-Außensirene Grundmodul 9000AS-B
Indexa System 9000 Funk-Außensirene Grundmodul 9000AS-B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84904495
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35720
EAN/GTIN:
     4015162357202
Suchbegriffe:
Außensirene
Blinkleuchte
Blinklicht
Funkaußensirene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wandmontage
Ja
Kompatibilität
9000AS-B
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.