Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44968301 Drucker-Trommel Original Mehrfachverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44968301 Drucker-Trommel Original Mehrfachverpackung
OKI 44968301 Drucker-Trommel Original Mehrfachverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14061363
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44968301
EAN/GTIN:
     5031713054702
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Monoseiten bzw. 20.000 Farbseiten in DIN A4 (Ø Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1 bei einseitigem Druck)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
OKI
Mehrfachverpackung
Ja
Kompatibilität
C301, C321, C331, C511, C531, MC332, MC342, MC352, MC362
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Orange
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01221701
ab € 235,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.