Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 519843 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 519843 Farbband
Pelikan 519843 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-819645
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     519843
EAN/GTIN:
     4018474519849
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Schreibmaschinen-Farbband
für Olympia, Carrera S
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Olympia, Carrera S
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Farbbandlänge
195 m
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenfarbband, carbonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irwin
6
ab € 138,32*
Zubehör
Nokia
810
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.