Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 6 Schraubstock Handschraubzwinge 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 6 Schraubstock Handschraubzwinge 15 cm
IRWIN 6 Schraubstock Handschraubzwinge 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543761
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     6
EAN/GTIN:
     734442000846
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handschraubzwinge
Klemmöffnung
150 mm
Material
Eisen, Stahl
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
519843
ab € 3,58*
Zubehör
Pelikan
519942
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.